東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
プラストコップ 無地 78.0×70.2×54.0mm 800個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800個)
注文コード
84031248
品番
JT78-8OZ
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポリスチレン(PS)素材のプラストコップです。
仕様
●材質:PS●製品のサイズ(口径×高さ×底径):78.0×70.2×54.0mm●満杯容量:217mL、単重/14.2g●オンス:8oz
アズワン品番
68-1991-78