仕様●サイズ:300×160×100mm●重量:3.5kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼アンプ内蔵透過型光電センサ●▼アンプ内蔵回帰反射型光電センサ●▼限定反射型光電センサ●▼小型ヘッド光電センサ●▼アンプユニット●▼スマートファイバアンプ●▼カラーファイバアンプ●▼透過型ファイバユニット●▼同軸反射型ファイバユニット●▼円柱型近接センサ●▼静電容量型近接センサ●▼テキスト●▼DVD●【学習内容】●▼光電センサと近接センサ●▼光電センサの検出方式:透過型、回帰反射型、反射型●▼アンプ内蔵透過形光電スイッチ●▼アンプ内蔵回帰反射形光電スイッチ●▼限定反射形光電スイッチ●▼小形ヘッド光電スイッチ(マークセンサ)●▼スマートファイバアンプ 透過形ファイバユニット●▼カラーファイバアンプ 同軸反射形ファイバユニット●▼近接センサを使う:円柱型近接スイッチ、制御出力の取り出し、リレーの接続、静電容量形近接スイッチ●▼センサコントローラを使う●▼各種の近接スイッチ
アズワン品番67-4747-01