三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー 230x36P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031528
品番
SS-230
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
切れる4面フル研磨!
【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。
仕様
●本体サイズ:約縦230×横230×奥行5mm●本体重量:約320g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm●斜め埋め込み型
アズワン品番
67-9351-69