曜日別特売
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625

S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625
S-7355 水替ピッチャー スドー 84031625

水替ピッチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84031625品番S-7355
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

稚魚や浮草によって困難であった鉢や水槽の水替えを簡単に行うことができる便利グッズ。
稚魚がいても、親魚がいても、浮き草があってもラクラク水替え!
メッシュの付いたフタ枠は、本体から取り外すことができます。
本体側面の1目盛りは約500mLです。

仕様●材質:PS、ABS、ナイロン●本体寸法:190×120×H145mm●容量:1.5Lアズワン品番68-1069-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする