パワフル金切鋏 270mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84031948 品番PTS-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,480

薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
パワフルに切る
薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!
安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。

仕様●材質:刃部/クロムモリブデン鋼、ハンドル/スチール、グリップ/ポリ塩化ビニル●サイズ:270mm アズワン品番68-0451-35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84031948 PTS-270 15113765 PTS-270 パワフル金切鋏 高儀 パワフル金切鋏 高儀 1個(1個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする