お菓子千本つり大会 縁日セット 100人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84032264 品番35-40-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600

スペース要らずでコンパクトに、お菓子がもらえる抽選会ができます。
箱に入った状態で届くので、準備などは不要。
夏祭りや縁日ですぐにお使いいただけます。

仕様●セット内容:各種お菓子×100個、ひも・クリップ×各25個、抽選箱×1個●素材:抽選箱/紙●サイズ:抽選箱/85×40×90cm●食品:日本製、賞味期限:製造日より約2ヶ月●※画像の商品はイメージです。●※景品内容の指定はできません。●※小麦、乳、大豆、鶏肉、牛肉、えび アズワン品番67-3073-49
注意
●※画像の商品はイメージです。●※景品内容の指定はできません。●※小麦、乳、大豆、鶏肉、牛肉、えび

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする