地下水採水器 ステンレス製 1000mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84032289 品番US-1000
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,999円となります。
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)

仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン アズワン品番68-0954-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする