三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
ステン芽切鋏 ギザ刃 #331012
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84032806
品番
A012
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ギザ刃で逃さず切れる!
サビに強いステンレス刃。
くい込みのよいギザ刃付。
芽切り・盆栽・果実の収穫などに。
仕様
●全長:185mm●刃長:55mm●重量:約100g●【材質】(A007/A008)●刃:ステンレス●グリップ:ABS(A012)●刃:ステンレス●グリップ:PVC(A013)●刃:ステンレス●グリップ:PP
アズワン品番
67-9351-58