超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84032919 品番5B.SA.0
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

スイス、アイデアルテック社の超精密ピンセット非磁性ステンレス (SA)
5B型超精密ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持する必要がある、繊細な用途に適しています。
先端が細く、35度角度がついるので対象物を見る際に邪魔になりません。
曲がった形状は人間工学に基づいて設計されています。

仕様●先端説明:屈曲、極細、鋭利、ファインフィニッシュ●コーティング/仕上げ:サンドブラスト●ボディ材質:ステンレス (SA)(低カーボンオーステナイト鋼)<耐酸性><非磁性>●非磁性(80%)硬度:230HV●ピンセット寸法(mm): 外径110.0×幅10.0×高さ12.0●先端寸法(mm): 幅0.11×厚さ0.09●質量(g):12.7 アズワン品番68-1890-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする