曜日別特売
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980

S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980
S-5990 メダカの針子ネット スドー 84032980

メダカの針子ネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード84032980品番S-5990
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

卵の孵化~孵化後2~3週目くらいまでの針子(仔魚)の隔離・育成に、浮かべて使う便利な不織布ネットです。
目が細かいので、小さな餌を与えてもネットの外に出ることがありません。
親メダカが容器内に飛び込みにくい背高ウキを採用しました。
体力のない針子の移動にも便利で安心な透明カップ付。

仕様●材質:ネット/ポリエステル、背高ウキ/EVA、透明カップ/PET●本体寸法:直径140×高さ(深さ)100mm●セット内容:ネット、背高ウキ、透明カップアズワン品番68-1069-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする