三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
ステン小枝切 ギザ刃 #331007
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84033059
品番
A007
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
ギザ刃で逃さず切れる!
サビに強いステンレス刃。
くい込みのよいギザ刃付。
芽切り・盆栽・果実の収穫などに。
仕様
●全長:170mm●刃長:60mm●重量:約60g●全長:190mm●刃長:60mm●重量:約60kg●【材質】(A007/A008)●刃:ステンレス●グリップ:ABS(A012)●刃:ステンレス●グリップ:PVC(A013)●刃:ステンレス●グリップ:PP
アズワン品番
67-9351-56