Fabrik PC T8-PLUS-BK

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84033147 品番FB-I312100AS5H1TXNVMT8
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
MiniITXサイズの筐体のため接地面積が小さく、奥行きよりも高さの方が長いスッキリとしたデザイン

仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用):16GB(8GB x2)DDR4-3200 SO-DIMM メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x2/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(背面/スピーカ・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)●▼USB3.0 Type-A:1 ポート(前面)●▼USB3.0 Type-C:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大3ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242| M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1ソケット●拡張スロット:PCI Express 4.0(x16)/1スロット(270mm/2 スロット以下の GPU を搭載可能)●ドライブ・ベイ●▼2.5 インチ・ベイ 3 ベイ(シャドウ)●▼2.5 インチ・ベイ 1(シャドウ)または 120mmファン●電源ユニット:550W(80 Plus Gold)●入力機器:USB 接続キーボード・マウス●寸法:(W)163×(D)272×(H)282mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証 アズワン品番68-0711-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする