PLCトレーニングシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84033244 品番MS3-000VT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥237,000

PLC入門の教育・研修用に適した実習キットです。
スイッチ、センサ、ランプ、モータ等で構成された実習ユニット、標準仕様として三菱電機製PLC「FX3G-24MR/ES」を搭載しています。
同社製プログラミングパネル「FX-30P」とそれを活用した学習コンテンツが付属しています。
PC環境でのPLCプログラミングが学習可能なコンテンツも利用可能です。
基本回路から出力機器の連動まで段階的に進むカリキュラムとなっています。

仕様●サイズ:500×360×150mm●重量:12kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼プログラミングパネル●▼配線ケーブル●▼CD:テキスト、取扱説明書を収録●【学習内容(PCソフトウェア編)】●▼環境構築●▼プログラミング方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼自己保持回路●▼二重出力●▼補助リレー●▼ワークの往復回路●▼手動/自動運転の切り替え●▼スタート条件の設定●▼タイマの利用●▼順序制御●▼サイクル運転●▼停止タイミングの設定●▼往復回数の設定●【学習内容(プログラミングパネル編)】●▼PLCについて●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼タイマ回路●▼カウンタ回路●▼モータ駆動回路●▼連続運転回路 アズワン品番67-4746-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする