塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84033278 品番HCR230W
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。
<用途>
塗装ブース吸気用(HCR230W)。
塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)

仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする