仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 Pro 64bit(Windows (R)11 Pro 64bit からダウングレード)●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用): 16GB(8GB x2)DDR4-3200 メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x1/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(前面/スピーカ・マイクロフォン、背面/スピーカ・サウンド入力・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2x2 Type-C:1 ポート(背面)●▼USB3.2 Gen2 Type-A:5 ポート(背面)●▼USB3.0:2 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大 4 ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | up to 25110 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1 ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1 ソケット●拡張スロット●▼PCI Express 4.0(x16):2 スロット●▼PCI Express 4.0(x4):2 スロット●ドライブ・ベイ:3.5 インチ・ベイ 1 ベイ(シャドウ)または 2.5 インチ・ベイ 2 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:650W(80 Plus Gold)●入力機器:USB 接続キーボード・マウス●寸法:(W)208×(D)270×(H)372mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-33