橋本クロス
橋本クロスの 塗装補助用具
橋本クロスの フィルター・濾紙
塗装ブース排気用フィルター 1.6×20M巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84033786
品番
HCR250L
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
<用途>
塗装ブース排気用。
一般空調用。
外気取入れ・循環・排気用。
仕様
●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル
アズワン品番
68-1975-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません