HOT&COOL マグ IV

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84034845 品番80161
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ホットでもクールでも両方使えます。
内側容器はステンレスとなります。

仕様●サイズ:Φ83×172●容量:400mL●材質:外/AS樹脂・熱可逆性エラストマー(滑り止め)、中/18-8ステンレス、蓋/ポリプロポレン、パッキン/シリコーンゴム●耐熱温度:外/90℃、蓋/100℃ アズワン品番67-3011-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする