テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14個) 注文コード84034906 品番PR-MASBBLK14P
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。
中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。
ストックやシェアにおすすめです。
個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。

仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプ エコマーク認定認定 アズワン品番67-5197-41 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号18 112 294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする