消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84035010 品番BS-Q9
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載
スタンバイモード時は時計を表示
小型でも600mlタンクを装備
アラート温度の設定変更可能

仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0〜50℃●精度:±0.2℃(35〜42℃)●測定距離:2〜8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10〜40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm アズワン品番67-5196-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする