Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84035150 品番DINORK10PX2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。

仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056〜1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20〜36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3〜4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 アズワン品番67-3000-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする