カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84035220 品番A242BCF.IT0
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。

仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。 アズワン品番67-5197-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする