サンドブラストノズルセット ノズルサイズ075 セット品 種類 :3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84035667 品番2.112-028.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。

仕様●接続ねじ:EASY!Lock簡単接続●梱包質量(kg):0.4●ノズルサイズ(mm):075●セット品(種類):3●適合機種:サンドブラスト ベーシックキット/サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット アズワン品番67-5809-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする