スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード84037015 品番229167
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥43,119
販売価格(税別)
39,199

スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。
トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。
トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。
トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。
トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます
トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。

仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリー アズワン品番67-3087-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする