アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ 素材:甲被…合成皮革、底…EVA+合成ゴム、先芯…樹脂先芯 カラー:ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84037347
品番
AZ-51670-010-26.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルでワイヤーを締め、引いて緩める簡単脱着!
樹脂先芯採用の軽量仕様!
滑りにくいソールを採用!
足囲4Eでつま先楽々!
仕様
●素材:甲被…合成皮革、底…EVA+合成ゴム、先芯…樹脂先芯●カラー:ブラック●サイズ(cm):26.0●参考重量(g):350±10(26cm・片足)●ウイズ:EEEE
機能
軽量
アズワン品番
67-5998-45