セーフティシューズ 素材:甲被…合成皮革、底…EVA+合成ゴム、先芯…樹脂先芯 カラー:ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84038519 品番AZ-51670-010-26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルでワイヤーを締め、引いて緩める簡単脱着!
樹脂先芯採用の軽量仕様!
滑りにくいソールを採用!
足囲4Eでつま先楽々!

仕様●素材:甲被…合成皮革、底…EVA+合成ゴム、先芯…樹脂先芯●カラー:ブラック●サイズ(cm):26.5●参考重量(g):350±10(26cm・片足)●ウイズ:EEEE 機能軽量 アズワン品番67-5998-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする