モビポイント・マッサージボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84038747 品番03313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

コンパクトサイズで、手のひら、腕、足裏などの小さなエリアの筋膜リリースに適しています。
細かな突起で刺激することで、足部と手周辺の血流が向上し、不快な部位のコリが和らぎます。

仕様●直径:5cm●重さ:51g●材質:EVA、その他●カラー:グリーン アズワン品番67-3090-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする