ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の オフィスインテリア
ミヅシマ工業の 傘・傘立て
ミヅシマ工業の 傘立て・アンブレラスタンド
RWシステム アンブレラスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84038844
品番
364-0050
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
天然木の質感を再現した再生樹脂製の傘立てです。
上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。
仕様
●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):7.9●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、水受皿/AES●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラック
アズワン品番
67-5821-43