ワークチェアー ブラック/ロータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84039718 品番EA956XN-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000

ガススプリング上下昇降機構
低い姿勢での作業をサポートするロータイプラウンドチェア

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-001BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ535×510×340〜380(H)●カラー:ブラック●キャスター:自在×5●材質:脚、キャスター/ナイロン張地/PVCレザークッション/ウレタンフォーム●重量:5.0kg アズワン品番67-5304-01
注意
●※注意※:【お客様組立品】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84039718 EA956XN-50 46625539 RZR-001BK ラウンドチェア ロータイプ ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ ナカバヤシ 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする