アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電マット
フレミラー 防炎透明 赤味
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84040199
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様
●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260
アズワン品番
67-3120-94