TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :12 D1 mm :19.0 L1 mm :9 L mm :100 d mm :12.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84040226
品番
3AEX-12L100
参考基準価格(税別)
¥2,965
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。
サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
仕様
●二面幅寸法S(mm):12●D1(mm):19.0●L1(mm):9●L(mm):100●d(mm):12.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用
アズワン品番
67-5846-83