クラフトナイフS型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84043708 品番26B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

切れ味抜群の切り出しナイフです。
切れ味抜群の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
学校工作から一般作業まで。
刃は前後2回使用できます。

仕様●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼 アズワン品番67-7285-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする