FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×12ストリップ)
注文コード
84043988
品番
FG-0028DC/SE
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
8連チューブ+8連ドームキャップのセット。
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋
アズワン品番
68-4033-09