日本緑十字社
日本緑十字社の 冷房用品
日本緑十字社の スポットエアコン (スポットクーラー)
日本緑十字社の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
エアコン室外機用カバー ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84045345
品番
375298
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,405
販売価格(税別)
¥
6,732
バスケットに入れる
熱中症予防対策商品
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様
●サイズ(mm):幅/855〜960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本
アズワン品番
67-4518-52