リユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84046465 品番IPB01K-BK
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

EV車のリサイクルバッテリーを再利用し、SDGsの環境配慮も意識したポータブル電源
-20℃〜60℃まで幅広い動作温度なので車載環境にも対応。さらにJKC独自強化構造で出荷リスクを提言。(補間温度範囲:-20℃〜65℃(推奨0℃〜40℃))
放置時、放電半年約8%以内で、充電回数2,000回可能。
長期保管に対応できるので、もしもの災害やアクシデントの際にも安心の備えとなります。

仕様●容量:633Wh●AC出力:600W●DC出力口数:1口●AC出力口数:2口●USB出力口数:4口●充電時間:9.5時間●質量:15.0kg●充電回数:2,000回●動作温度:‐20℃〜60℃●ソーラパネル対応:〇●外形寸法:W370×H205×D282mm●保証期間:3年 アズワン品番68-5052-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする