FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.2mL 8連PCRチューブ+フラットキャップ 120ストリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120ストリップ)
注文コード
84048154
品番
FG-028FC
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
8連チューブ+8連フラットキャップのセット。
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ
アズワン品番
68-4033-25