サンボックス #52-2 ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84049816 品番20520600BL512
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,941
販売価格(税別)
8,128

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):720×350×265●内寸(mm):670×310×255●有効内寸(mm):660×300×240●内容量(L):51.7 アズワン品番68-4132-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする