曜日別特売
GHW-90 壁面金具 プッシュアップ 超大型 AURORA(オーロラジャパン) 84049834

壁面金具 プッシュアップ 超大型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード84049834品番GHW-90
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応壁面埋込に適しています。
オーロラ独自の引出しシステムにより、堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現。
超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々。
壁面埋め込み設置にも適しています。
ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。

仕様●目安ディスプレイインチ:~90インチ●積載質量(kg):~80●ディスプレイ取付方式(mm):VESA W300・400・500・600/H100~600●質量(kg):20.1●RoHS対策品:〇(2023年5月時点)●実用新案取得品:〇アズワン品番67-4576-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする