2.0mL マイクロチューブ 500本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード84050744 品番FG-MCT020C
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ
フラットキャップは書き込みが可能
フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。
チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。

仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500/2000uL)●キャップタッチ:ややハードタッチ●容量:2mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:500本 アズワン品番68-4033-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする