フロアサインスタンド アスベスト除去中/立入禁止 300×630mm 1ケース 10台入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10台) 注文コード84052826 品番J2606-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,190

軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷タイプです。また、表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利です。
警告色で視界からも注意喚起できます。

仕様●材質:PP●サイズ:630×300×25mm●色:黄色●重量:600g●仕様等:両面印刷 アズワン品番68-0583-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする