TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84053526
品番
HG6D-24
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様
●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745
アズワン品番
67-7237-01