FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84054330
品番
FG-011F
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高品質な0.1mL PCRチューブ
フラットキャップ付き
仕様
●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋
アズワン品番
68-4033-16