粉体白度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84055775 品番C-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥598,000

さまざまな粉体の白さの測定
光源の青色LEDで熱安定性向上・長寿命化
起動後ウォームアップ約20秒で測定可能

仕様●測定方式:反射率測定式●測定対象:各種粉体●測定範囲:5.0〜120.0●試料量:約5.5g(澱粉の場合)●表示方法:デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)●光源:青色LED●機能:ユーザー検量線、感度調整通知、平均、プリンタ出力●電源:AC100〜120V、AC220〜240V(50/60Hz)●消費電力:最大16W、通常4W●寸法・質量:375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg●付属品:白度標準板、試料皿×5、試料皿ホルダ、ヘラ付きスプーン、ハケ、ブラシ、ブロアーブラシ、ガラス拭き、交換用ヒューズ、電源コード、取扱説明書、試料サンプリングかんたんガイド●オプション:プリンタ(VZ-380) アズワン品番67-8735-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84055775 C-130 51372904 C-130 粉体白度計 ケツト科学研究所 粉体白度計 ケツト科学研究所 1個 589,800 税込648,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする