FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの クライオバイアル
細胞培養ディッシュ 240枚/箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240枚)
注文コード
84055897
品番
FG-2090
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
観察の際に障害になる刻印が一切ありません。
ISO品質マネージメントシステムと金型製作から成形までの一貫生産により、ハイクオリティーな製品に仕上げています。
仕様
●細胞培養用親水化処理済み●培養面積:56.7平方センチ●包装単位:10個×24袋●滅菌済み(電子線)●外径:100mm●内径:90mm●全長:20mm●材質(本体):ポリスチレン
アズワン品番
68-4033-41