高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84057008
品番
54130
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。
耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8057-99