耐環境型温度センサーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84058828 品番GoT SENSE TEMP-2
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。
インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。
耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。
屋外や水中での使用が可能です。
完全防水
耐紫外線
耐オゾン
動作(表面)温度:-20℃〜100℃
特許取得済み 特許第7083114号

仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃〜100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20〜100℃●動作電圧:1.9V〜5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製 アズワン品番67-8029-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする