アズワン
アズワンの 容器・ひしゃく
アズワンの 工事用空き缶
アズワンの ペール缶
サンペール K#15 本体 ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059519
品番
20155800BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
フタ対角2コーナーに設置された孔に本体突起を嵌入させることでロックできます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):342×265×283●有効内寸(mm):265×190×251●内容量(L):14.4●圧縮荷重:6.47kN(660kgf)
アズワン品番
67-7240-25