サンペール #4B 本体 ハンドル付 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84060264 品番40045001WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。
交換作業もラクラク

仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×195●有効内寸(mm):Φ170×177●内容量(L):4●圧縮荷重:5.12kN(522kgf) アズワン品番67-7240-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする