PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84060404 品番sk75-04P
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。

仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番67-8167-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする