仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20〜+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1
アズワン品番67-7382-87