アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #40-2C グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062240
品番
20405500GR608
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,309
販売価格(税別)
¥
7,554
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
底面は内・外面ともにリブが無く、洗浄性に優れています。
内底面中央を凸形状(外底面は凹形状)にすることでたわみを抑え、ライントラブルなど防止します。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):565×418×210●有効内寸(mm):515×368×179●内容量(L):38.6●圧縮荷重:31.6kN(3,224kgf)
アズワン品番
67-7315-56